曜日別特売

ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン

ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
210件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55402139NB-306BD-NB56×6(B)8-0.86M3
3,490
3,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402148NB-308BD-NB56×6(B)8-0.88M3
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402157NB-310BD-NB56×6(B)8-0.810M3
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402166NB-312BD-NB56×6(B)8-0.812M3
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402175NB-315BD-NB56×6(B)8-0.815M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402184NB-318BD-NB56×6(B)8-0.818M3
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402193NB-320BD-NB56×6(B)8-0.820M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402209NB-306ID-NB78×6(I)8-0.86M3
4,088
4,497(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402218NB-308ID-NB78×6(I)8-0.88M3
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402227NB-310ID-NB78×6(I)8-0.810M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402236NB-312ID-NB78×6(I)8-0.812M3
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402245NB-315ID-NB78×6(I)8-0.815M3
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402254NB-318ID-NB78×6(I)8-0.818M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402263NB-320ID-NB78×6(I)8-0.820M3
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402279NB-306CD-NB56×8(C)8-0.86M3
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402288NB-308CD-NB56×8(C)8-0.88M3
3,688
4,057(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402297NB-310CD-NB56×8(C)8-0.810M3
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402306NB-312CD-NB56×8(C)8-0.812M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402315NB-315CD-NB56×8(C)8-0.815M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402324NB-318CD-NB56×8(C)8-0.818M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402333NB-320CD-NB56×8(C)8-0.820M3
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402349NB-306KD-NB78×8(K)8-0.86M3
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402358NB-308KD-NB78×8(K)8-0.88M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402367NB-310KD-NB78×8(K)8-0.810M3
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402376NB-312KD-NB78×8(K)8-0.812M3
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402385NB-315KD-NB78×8(K)8-0.815M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402394NB-318KD-NB78×8(K)8-0.818M3
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402403NB-320KD-NB78×8(K)8-0.820M3
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402419NB-306DD-NB56×10(D)8-0.86M3
3,798
4,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402428NB-308DD-NB56×10(D)8-0.88M3
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402437NB-310DD-NB56×10(D)8-0.810M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402446NB-312DD-NB56×10(D)8-0.812M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402455NB-315DD-NB56×10(D)8-0.815M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402464NB-318DD-NB56×10(D)8-0.818M3
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402473NB-320DD-NB56×10(D)8-0.820M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402489NB-306LD-NB78×10(L)8-0.86M3
4,488
4,937(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402498NB-308LD-NB78×10(L)8-0.88M3
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402507NB-310LD-NB78×10(L)8-0.810M3
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402516NB-312LD-NB78×10(L)8-0.812M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402525NB-315LD-NB78×10(L)8-0.815M3
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402534NB-318LD-NB78×10(L)8-0.818M3
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402543NB-320LD-NB78×10(L)8-0.820M3
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402559NB-306ED-NB56×12(E)8-0.86M3
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402568NB-308ED-NB56×12(E)8-0.88M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402577NB-310ED-NB56×12(E)8-0.810M3
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402586NB-312ED-NB56×12(E)8-0.812M3
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402595NB-315ED-NB56×12(E)8-0.815M3
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402604NB-318ED-NB56×12(E)8-0.818M3
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402613NB-320ED-NB56×12(E)8-0.820M3
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
55402629NB-306MD-NB78×12(M)8-0.86M3
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする