廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55404239
NB-306BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404248
NB-308BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404257
NB-310BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404266
NB-312BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404275
NB-315BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404284
NB-318BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404293
NB-320BD-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404309
NB-306ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404318
NB-308ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404327
NB-310ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404336
NB-312ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404345
NB-315ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404354
NB-318ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404363
NB-320ID-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404379
NB-306CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404388
NB-308CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404397
NB-310CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404406
NB-312CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404415
NB-315CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404424
NB-318CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404433
NB-320CD-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404449
NB-306KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404458
NB-308KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404467
NB-310KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404476
NB-312KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404485
NB-315KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404494
NB-318KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404503
NB-320KD-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404519
NB-306DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404528
NB-308DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404537
NB-310DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404546
NB-312DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404555
NB-315DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404564
NB-318DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404573
NB-320DD-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404589
NB-306LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404598
NB-308LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404607
NB-310LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404616
NB-312LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404625
NB-315LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404634
NB-318LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404643
NB-320LD-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404659
NB-306ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404668
NB-308ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404677
NB-310ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404686
NB-312ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404695
NB-315ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404704
NB-318ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404713
NB-320ED-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55404729
NB-306MD-NQ
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ