廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55406339
NB-306BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406348
NB-308BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406357
NB-310BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406366
NB-312BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406375
NB-315BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406384
NB-318BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406393
NB-320BD-T
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406409
NB-306ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406418
NB-308ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406427
NB-310ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406436
NB-312ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406445
NB-315ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406454
NB-318ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406463
NB-320ID-T
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406479
NB-306CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
3,688
¥
4,057
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406488
NB-308CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406497
NB-310CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406506
NB-312CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406515
NB-315CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406524
NB-318CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406533
NB-320CD-T
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406549
NB-306KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406558
NB-308KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406567
NB-310KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406576
NB-312KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406585
NB-315KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406594
NB-318KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406603
NB-320KD-T
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406619
NB-306DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406628
NB-308DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406637
NB-310DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406646
NB-312DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406655
NB-315DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406664
NB-318DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406673
NB-320DD-T
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406689
NB-306LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406698
NB-308LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406707
NB-310LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406716
NB-312LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406725
NB-315LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406734
NB-318LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406743
NB-320LD-T
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406759
NB-306ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406768
NB-308ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
4,088
¥
4,497
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406777
NB-310ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406786
NB-312ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406795
NB-315ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406804
NB-318ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406813
NB-320ED-T
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55406829
NB-306MD-T
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ