廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408439
NB-306BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408448
NB-308BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408457
NB-310BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408466
NB-312BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408475
NB-315BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408484
NB-318BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408493
NB-320BDC-NB
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408509
NB-306IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408518
NB-308IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408527
NB-310IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408536
NB-312IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408545
NB-315IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408554
NB-318IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408563
NB-320IDC-NB
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408579
NB-306CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408588
NB-308CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408597
NB-310CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408606
NB-312CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408615
NB-315CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408624
NB-318CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408633
NB-320CDC-NB
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408649
NB-306KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408658
NB-308KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408667
NB-310KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408676
NB-312KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408685
NB-315KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408694
NB-318KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408703
NB-320KDC-NB
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408719
NB-306DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408728
NB-308DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408737
NB-310DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408746
NB-312DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408755
NB-315DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408764
NB-318DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408773
NB-320DDC-NB
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408789
NB-306LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408798
NB-308LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408807
NB-310LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408816
NB-312LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408825
NB-315LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408834
NB-318LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408843
NB-320LDC-NB
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408859
NB-306EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408868
NB-308EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408877
NB-310EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408886
NB-312EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408895
NB-315EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408904
NB-318EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408913
NB-320EDC-NB
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55408929
NB-306MDC-NB
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ