廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
全210種類を絞り込む
寸法D×H(mm)
選択してください
6×6(B)
6×8(C)
6×10(D)
6×12(E)
6×15(F)
8×6(I)
8×8(K)
8×10(L)
8×12(M)
8×15(N)
10×8(Q)
10×10(R)
10×12(S)
10×15(T)
12×10(W)
12×12(X)
12×15(Y)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
寸法L(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
ねじ径
M3
M4
M5
M6
210種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55410539
NB-306BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410548
NB-308BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410557
NB-310BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410566
NB-312BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410575
NB-315BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410584
NB-318BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410593
NB-320BDC-NQ
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410609
NB-306IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410618
NB-308IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410627
NB-310IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410636
NB-312IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410645
NB-315IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410654
NB-318IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410663
NB-320IDC-NQ
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410679
NB-306CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410688
NB-308CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410697
NB-310CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410706
NB-312CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410715
NB-315CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410724
NB-318CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410733
NB-320CDC-NQ
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410749
NB-306KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410758
NB-308KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410767
NB-310KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410776
NB-312KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410785
NB-315KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410794
NB-318KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410803
NB-320KDC-NQ
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410819
NB-306DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410828
NB-308DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410837
NB-310DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410846
NB-312DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410855
NB-315DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410864
NB-318DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410873
NB-320DDC-NQ
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410889
NB-306LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410898
NB-308LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410907
NB-310LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410916
NB-312LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410925
NB-315LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410934
NB-318LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410943
NB-320LDC-NQ
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410959
NB-306EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410968
NB-308EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410977
NB-310EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410986
NB-312EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55410995
NB-315EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55411004
NB-318EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55411013
NB-320EDC-NQ
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55411029
NB-306MDC-NQ
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ