廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/ナイロン
色
ワッシャー/半透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55415579
NB-306BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415588
NB-308BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415597
NB-310BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415606
NB-312BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415615
NB-315BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415624
NB-318BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415633
NB-320BDB-N
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415649
NB-306IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415658
NB-308IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415667
NB-310IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415676
NB-312IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415685
NB-315IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415694
NB-318IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415703
NB-320IDB-N
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415719
NB-306CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415728
NB-308CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415737
NB-310CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415746
NB-312CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415755
NB-315CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415764
NB-318CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415773
NB-320CDB-N
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415789
NB-306KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415798
NB-308KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415807
NB-310KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415816
NB-312KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415825
NB-315KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415834
NB-318KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415843
NB-320KDB-N
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415859
NB-306DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415868
NB-308DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415877
NB-310DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415886
NB-312DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415895
NB-315DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415904
NB-318DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415913
NB-320DDB-N
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415929
NB-306LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415938
NB-308LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415947
NB-310LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415956
NB-312LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415965
NB-315LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415974
NB-318LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415983
NB-320LDB-N
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55415999
NB-306EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416008
NB-308EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416017
NB-310EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416026
NB-312EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416035
NB-315EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416044
NB-318EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416053
NB-320EDB-N
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55416069
NB-306MDB-N
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ