廣杉計器
ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
210
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55420619
NB-306BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
6
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420628
NB-308BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
8
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420637
NB-310BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420646
NB-312BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420655
NB-315BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420664
NB-318BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420673
NB-320BDB-T
5
6×6(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420689
NB-306IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420698
NB-308IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420707
NB-310IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420716
NB-312IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420725
NB-315IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420734
NB-318IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420743
NB-320IDB-T
7
8×6(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420759
NB-306CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
6
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420768
NB-308CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
8
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420777
NB-310CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
10
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420786
NB-312CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
12
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420795
NB-315CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420804
NB-318CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420813
NB-320CDB-T
5
6×8(C)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420829
NB-306KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420838
NB-308KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420847
NB-310KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420856
NB-312KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420865
NB-315KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420874
NB-318KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420883
NB-320KDB-T
7
8×8(K)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420899
NB-306DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
6
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420908
NB-308DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
8
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420917
NB-310DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
10
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420926
NB-312DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
12
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420935
NB-315DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420944
NB-318DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420953
NB-320DDB-T
5
6×10(D)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420969
NB-306LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420978
NB-308LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420987
NB-310LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55420996
NB-312LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421005
NB-315LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421014
NB-318LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421023
NB-320LDB-T
7
8×10(L)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421039
NB-306EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
6
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421048
NB-308EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
8
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421057
NB-310EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
10
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421066
NB-312EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421075
NB-315EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421084
NB-318EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421093
NB-320EDB-T
5
6×12(E)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55421109
NB-306MDB-T
7
8×12(M)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ