曜日別特売

ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン

ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55422719NB-510RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.010
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422728NB-512RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.012
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422737NB-515RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.015
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422746NB-518RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.018
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422755NB-520RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.020
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422764NB-525RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.025
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422773NB-530RDB-SRM50.810×10(R)87.6-1.030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422789NB-510WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422798NB-512WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422807NB-515WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.015
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422816NB-518WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.018
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422825NB-520WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.020
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422834NB-525WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422843NB-530WDB-SRM50.812×10(W)87.6-1.030
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422859NB-510SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422868NB-512SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.012
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422877NB-515SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.015
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422886NB-518SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.018
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422895NB-520SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.020
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422904NB-525SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.025
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422913NB-530SDB-SRM50.810×12(S)87.6-1.030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422929NB-510XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.010
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422938NB-512XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422947NB-515XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.015
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422956NB-518XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.018
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422965NB-520XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.020
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422974NB-525XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422983NB-530XDB-SRM50.812×12(X)109.6-1.030
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55422999NB-510TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423008NB-512TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.012
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423017NB-515TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.015
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423026NB-518TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.018
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423035NB-520TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.020
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423044NB-525TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.025
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423053NB-530TDB-SRM50.810×15(T)87.6-1.030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423069NB-510YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.010
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423078NB-512YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.012
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423087NB-515YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.015
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423096NB-518YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.018
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423105NB-520YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.020
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423114NB-525YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.025
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423123NB-530YDB-SRM50.812×15(Y)109.6-1.030
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423139NB-610WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.010
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423148NB-612WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.012
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423157NB-615WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.015
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423166NB-620WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.020
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423175NB-625WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.025
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423184NB-630WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.030
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423193NB-635WDB-SRM61.012×10(W)109.6-1.035
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55423209NB-610Z10DB-SRM61.016×10(Z10)1211.6-1.510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする