廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/クロム/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55426499
NB-310BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426508
NB-312BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426517
NB-315BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426526
NB-318BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426535
NB-320BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426544
NB-325BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426553
NB-330BEC-NB
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426569
NB-310IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426578
NB-312IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426587
NB-315IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426596
NB-318IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426605
NB-320IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426614
NB-325IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426623
NB-330IEC-NB
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426639
NB-310PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426648
NB-312PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426657
NB-315PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426666
NB-318PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426675
NB-320PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426684
NB-325PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426693
NB-330PEC-NB
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426709
NB-412JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426718
NB-415JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426727
NB-418JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426736
NB-420JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426745
NB-425JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426754
NB-430JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426763
NB-435JEC-NB
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426779
NB-412PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426788
NB-415PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426797
NB-418PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426806
NB-420PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426815
NB-425PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426824
NB-430PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426833
NB-435PEC-NB
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426849
NB-412VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426858
NB-415VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426867
NB-418VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426876
NB-420VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426885
NB-425VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426894
NB-430VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426903
NB-435VEC-NB
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426919
NB-515QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426928
NB-518QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426937
NB-520QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426946
NB-525QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426955
NB-530QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426964
NB-535QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426973
NB-540QEC-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55426989
NB-515VEC-NB
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ