曜日別特売

ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55427199NB-310BEC-NQ56×7(B)8-0.810M3
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427208NB-312BEC-NQ56×7(B)8-0.812M3
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427217NB-315BEC-NQ56×7(B)8-0.815M3
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427226NB-318BEC-NQ56×7(B)8-0.818M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427235NB-320BEC-NQ56×7(B)8-0.820M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427244NB-325BEC-NQ56×7(B)8-0.825M3
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427253NB-330BEC-NQ56×7(B)8-0.830M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427269NB-310IEC-NQ78×7(I)8-0.810M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427278NB-312IEC-NQ78×7(I)8-0.812M3
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427287NB-315IEC-NQ78×7(I)8-0.815M3
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427296NB-318IEC-NQ78×7(I)8-0.818M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427305NB-320IEC-NQ78×7(I)8-0.820M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427314NB-325IEC-NQ78×7(I)8-0.825M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427323NB-330IEC-NQ78×7(I)8-0.830M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427339NB-310PEC-NQ810×8(P)8-0.810M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427348NB-312PEC-NQ810×8(P)8-0.812M3
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427357NB-315PEC-NQ810×8(P)8-0.815M3
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427366NB-318PEC-NQ810×8(P)8-0.818M3
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427375NB-320PEC-NQ810×8(P)8-0.820M3
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427384NB-325PEC-NQ810×8(P)8-0.825M3
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427393NB-330PEC-NQ810×8(P)8-0.830M3
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427409NB-412JEC-NQ78×8(J)10-1.012M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427418NB-415JEC-NQ78×8(J)10-1.015M4
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427427NB-418JEC-NQ78×8(J)10-1.018M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427436NB-420JEC-NQ78×8(J)10-1.020M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427445NB-425JEC-NQ78×8(J)10-1.025M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427454NB-430JEC-NQ78×8(J)10-1.030M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427463NB-435JEC-NQ78×8(J)10-1.035M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427479NB-412PEC-NQ810×8(P)10-1.012M4
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427488NB-415PEC-NQ810×8(P)10-1.015M4
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427497NB-418PEC-NQ810×8(P)10-1.018M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427506NB-420PEC-NQ810×8(P)10-1.020M4
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427515NB-425PEC-NQ810×8(P)10-1.025M4
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427524NB-430PEC-NQ810×8(P)10-1.030M4
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427533NB-435PEC-NQ810×8(P)10-1.035M4
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427549NB-412VEC-NQ1012×9(V)10-1.012M4
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427558NB-415VEC-NQ1012×9(V)10-1.015M4
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427567NB-418VEC-NQ1012×9(V)10-1.018M4
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427576NB-420VEC-NQ1012×9(V)10-1.020M4
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427585NB-425VEC-NQ1012×9(V)10-1.025M4
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427594NB-430VEC-NQ1012×9(V)10-1.030M4
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427603NB-435VEC-NQ1012×9(V)10-1.035M4
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427619NB-515QEC-NQ810×9(Q)12-1.015M5
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427628NB-518QEC-NQ810×9(Q)12-1.018M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427637NB-520QEC-NQ810×9(Q)12-1.020M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427646NB-525QEC-NQ810×9(Q)12-1.025M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427655NB-530QEC-NQ810×9(Q)12-1.030M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427664NB-535QEC-NQ810×9(Q)12-1.035M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427673NB-540QEC-NQ810×9(Q)12-1.040M5
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427689NB-515VEC-NQ1012×9(V)12-1.015M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする