廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/クロム/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55427899
NB-310BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427908
NB-312BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427917
NB-315BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427926
NB-318BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427935
NB-320BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427944
NB-325BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427953
NB-330BEC-T
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427969
NB-310IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427978
NB-312IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427987
NB-315IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55427996
NB-318IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428005
NB-320IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428014
NB-325IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428023
NB-330IEC-T
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428039
NB-310PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428048
NB-312PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428057
NB-315PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428066
NB-318PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428075
NB-320PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428084
NB-325PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428093
NB-330PEC-T
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428109
NB-412JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428118
NB-415JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428127
NB-418JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428136
NB-420JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428145
NB-425JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428154
NB-430JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428163
NB-435JEC-T
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428179
NB-412PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428188
NB-415PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428197
NB-418PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428206
NB-420PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428215
NB-425PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428224
NB-430PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428233
NB-435PEC-T
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428249
NB-412VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428258
NB-415VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428267
NB-418VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428276
NB-420VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428285
NB-425VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428294
NB-430VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428303
NB-435VEC-T
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428319
NB-515QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428328
NB-518QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428337
NB-520QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428346
NB-525QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428355
NB-530QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428364
NB-535QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428373
NB-540QEC-T
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428389
NB-515VEC-T
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ