曜日別特売

ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック

ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック - 廣杉計器
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55428599NB-515QEB810×9(Q)15M5
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428608NB-518QEB810×9(Q)18M5
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428617NB-520QEB810×9(Q)20M5
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428626NB-525QEB810×9(Q)25M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428635NB-530QEB810×9(Q)30M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428644NB-535QEB810×9(Q)35M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428653NB-540QEB810×9(Q)40M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428669NB-515VEB1012×9(V)15M5
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428678NB-518VEB1012×9(V)18M5
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428687NB-520VEB1012×9(V)20M5
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428696NB-525VEB1012×9(V)25M5
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428705NB-530VEB1012×9(V)30M5
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428714NB-535VEB1012×9(V)35M5
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428723NB-540VEB1012×9(V)40M5
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428739NB-620VEB1012×9(V)20M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428748NB-625VEB1012×9(V)25M6
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428757NB-630VEB1012×9(V)30M6
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428766NB-635VEB1012×9(V)35M6
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428775NB-640VEB1012×9(V)40M6
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428784NB-645VEB1012×9(V)45M6
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428793NB-650VEB1012×9(V)50M6
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428809NB-620ZEB1416×9(Z)20M6
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428818NB-625ZEB1416×9(Z)25M6
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428827NB-630ZEB1416×9(Z)30M6
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428836NB-635ZEB1416×9(Z)35M6
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428845NB-640ZEB1416×9(Z)40M6
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428854NB-645ZEB1416×9(Z)45M6
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428863NB-650ZEB1416×9(Z)50M6
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする