廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン
色
ワッシャー/半透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55428879
NB-310BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428888
NB-312BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428897
NB-315BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428906
NB-318BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428915
NB-320BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428924
NB-325BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428933
NB-330BEB-N
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428949
NB-310IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428958
NB-312IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428967
NB-315IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428976
NB-318IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428985
NB-320IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55428994
NB-325IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429003
NB-330IEB-N
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429019
NB-310PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429028
NB-312PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429037
NB-315PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429046
NB-318PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429055
NB-320PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429064
NB-325PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429073
NB-330PEB-N
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429089
NB-412JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429098
NB-415JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429107
NB-418JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429116
NB-420JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429125
NB-425JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429134
NB-430JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429143
NB-435JEB-N
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429159
NB-412PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429168
NB-415PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429177
NB-418PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429186
NB-420PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429195
NB-425PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429204
NB-430PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429213
NB-435PEB-N
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429229
NB-412VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429238
NB-415VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429247
NB-418VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429256
NB-420VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429265
NB-425VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429274
NB-430VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429283
NB-435VEB-N
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429299
NB-515QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429308
NB-518QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429317
NB-520QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429326
NB-525QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429335
NB-530QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429344
NB-535QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429353
NB-540QEB-N
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429369
NB-515VEB-N
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ