廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55429579
NB-515QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429588
NB-518QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429597
NB-520QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429606
NB-525QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429615
NB-530QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429624
NB-535QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429633
NB-540QEB-NB
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429649
NB-515VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429658
NB-518VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
18
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429667
NB-520VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
20
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429676
NB-525VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
25
M5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429685
NB-530VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
30
M5
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429694
NB-535VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
35
M5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429703
NB-540VEB-NB
10
12×9(V)
12-1.0
40
M5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429719
NB-620VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
20
M6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429728
NB-625VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
25
M6
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429737
NB-630VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
30
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429746
NB-635VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
35
M6
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429755
NB-640VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
40
M6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429764
NB-645VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
45
M6
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429773
NB-650VEB-NB
10
12×9(V)
13-1.0
50
M6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429789
NB-620ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
20
M6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429798
NB-625ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
25
M6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429807
NB-630ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
30
M6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429816
NB-635ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
35
M6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429825
NB-640ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
40
M6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429834
NB-645ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
45
M6
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429843
NB-650ZEB-NB
14
16×9(Z)
13-1.0
50
M6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください