廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55429859
NB-310BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429868
NB-312BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429877
NB-315BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429886
NB-318BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429895
NB-320BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429904
NB-325BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429913
NB-330BEB-NQ
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429929
NB-310IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429938
NB-312IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429947
NB-315IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429956
NB-318IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429965
NB-320IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429974
NB-325IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429983
NB-330IEB-NQ
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55429999
NB-310PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430008
NB-312PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430017
NB-315PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430026
NB-318PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430035
NB-320PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430044
NB-325PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430053
NB-330PEB-NQ
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430069
NB-412JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430078
NB-415JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430087
NB-418JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430096
NB-420JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430105
NB-425JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430114
NB-430JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430123
NB-435JEB-NQ
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430139
NB-412PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430148
NB-415PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430157
NB-418PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430166
NB-420PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430175
NB-425PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430184
NB-430PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430193
NB-435PEB-NQ
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430209
NB-412VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430218
NB-415VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430227
NB-418VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430236
NB-420VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430245
NB-425VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430254
NB-430VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430263
NB-435VEB-NQ
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430279
NB-515QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430288
NB-518QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430297
NB-520QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430306
NB-525QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430315
NB-530QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430324
NB-535QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430333
NB-540QEB-NQ
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430349
NB-515VEB-NQ
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ