廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55430559
NB-310BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430568
NB-312BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430577
NB-315BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430586
NB-318BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430595
NB-320BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430604
NB-325BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
25
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430613
NB-330BEB-T
5
6×7(B)
8-0.8
30
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430629
NB-310IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430638
NB-312IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
12
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430647
NB-315IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430656
NB-318IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430665
NB-320IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430674
NB-325IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
25
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430683
NB-330IEB-T
7
8×7(I)
8-0.8
30
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430699
NB-310PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
10
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430708
NB-312PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
12
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430717
NB-315PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
15
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430726
NB-318PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
18
M3
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430735
NB-320PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
20
M3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430744
NB-325PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
25
M3
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430753
NB-330PEB-T
8
10×8(P)
8-0.8
30
M3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430769
NB-412JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430778
NB-415JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430787
NB-418JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430796
NB-420JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430805
NB-425JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430814
NB-430JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
30
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430823
NB-435JEB-T
7
8×8(J)
10-1.0
35
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430839
NB-412PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
12
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430848
NB-415PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
15
M4
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430857
NB-418PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
18
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430866
NB-420PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
20
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430875
NB-425PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
25
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430884
NB-430PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
30
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430893
NB-435PEB-T
8
10×8(P)
10-1.0
35
M4
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430909
NB-412VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
12
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430918
NB-415VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
15
M4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430927
NB-418VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
18
M4
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430936
NB-420VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
20
M4
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430945
NB-425VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
25
M4
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430954
NB-430VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
30
M4
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430963
NB-435VEB-T
10
12×9(V)
10-1.0
35
M4
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430979
NB-515QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430988
NB-518QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55430997
NB-520QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
20
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431006
NB-525QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431015
NB-530QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431024
NB-535QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
35
M5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431033
NB-540QEB-T
8
10×9(Q)
12-1.0
40
M5
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431049
NB-515VEB-T
10
12×9(V)
12-1.0
15
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ