廣杉計器
ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/NBR
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
NBR
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55431539
NB-515QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431548
NB-518QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431557
NB-520QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431566
NB-525QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
25
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431575
NB-530QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
30
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431584
NB-535QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
35
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431593
NB-540QEB-R
M5
0.8
10×9(Q)
8
7.6-1.0
40
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431609
NB-515VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
15
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431618
NB-518VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
18
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431627
NB-520VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
20
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431636
NB-525VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
25
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431645
NB-530VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
30
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431654
NB-535VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
35
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431663
NB-540VEB-R
M5
0.8
12×9(V)
10
9.6-1.0
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431679
NB-620VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
20
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431688
NB-625VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
25
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431697
NB-630VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
30
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431706
NB-635VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
35
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431715
NB-640VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
40
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431724
NB-645VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
45
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431733
NB-650VEB-R
M6
1.0
12×9(V)
10
9.6-1.0
50
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431749
NB-620ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
20
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431758
NB-625ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
25
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431767
NB-630ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
30
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431776
NB-635ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431785
NB-640ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
40
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431794
NB-645ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
45
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431803
NB-650ZEB-R
M6
1.0
16×9(Z)
14
13.6-1.5
50
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください