廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55431819
NB-310BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
10
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431828
NB-312BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431837
NB-315BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431846
NB-318BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431855
NB-320BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431864
NB-325BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431873
NB-330BF-NB
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
30
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431889
NB-310IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431898
NB-312IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431907
NB-315IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
15
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431916
NB-318IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
18
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431925
NB-320IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
20
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431934
NB-325IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
25
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431943
NB-330IF-NB
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431959
NB-310CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
10
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431968
NB-312CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431977
NB-315CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
15
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431986
NB-318CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
18
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55431995
NB-320CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
20
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432004
NB-325CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
25
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432013
NB-330CF-NB
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432029
NB-310KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
10
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432038
NB-312KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432047
NB-315KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
15
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432056
NB-318KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
18
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432065
NB-320KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
20
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432074
NB-325KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
25
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432083
NB-330KF-NB
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
30
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432099
NB-310DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432108
NB-312DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432117
NB-315DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432126
NB-318DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432135
NB-320DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432144
NB-325DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
25
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432153
NB-330DF-NB
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432169
NB-310LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432178
NB-312LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432187
NB-315LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
15
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432196
NB-318LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
18
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432205
NB-320LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
20
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432214
NB-325LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432223
NB-330LF-NB
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432239
NB-310EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432248
NB-312EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432257
NB-315EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
15
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432266
NB-318EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
18
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432275
NB-320EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432284
NB-325EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
25
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432293
NB-330EF-NB
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
30
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55432309
NB-310MF-NB
M3
0.5
8×12(M)
5
8-0.8
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ