曜日別特売

ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
202件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55439896NB-310BFC-NQM30.56×6(B)58-0.810
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439905NB-312BFC-NQM30.56×6(B)58-0.812
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439914NB-315BFC-NQM30.56×6(B)58-0.815
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439923NB-318BFC-NQM30.56×6(B)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439939NB-320BFC-NQM30.56×6(B)58-0.820
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439948NB-325BFC-NQM30.56×6(B)58-0.825
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439957NB-330BFC-NQM30.56×6(B)58-0.830
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439966NB-310IFC-NQM30.58×6(I)58-0.810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439975NB-312IFC-NQM30.58×6(I)58-0.812
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439984NB-315IFC-NQM30.58×6(I)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55439993NB-318IFC-NQM30.58×6(I)58-0.818
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440009NB-320IFC-NQM30.58×6(I)58-0.820
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440018NB-325IFC-NQM30.58×6(I)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440027NB-330IFC-NQM30.58×6(I)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440036NB-310CFC-NQM30.56×8(C)58-0.810
9,288
10,217(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440045NB-312CFC-NQM30.56×8(C)58-0.812
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440054NB-315CFC-NQM30.56×8(C)58-0.815
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440063NB-318CFC-NQM30.56×8(C)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440079NB-320CFC-NQM30.56×8(C)58-0.820
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440088NB-325CFC-NQM30.56×8(C)58-0.825
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440097NB-330CFC-NQM30.56×8(C)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440106NB-310KFC-NQM30.58×8(K)58-0.810
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440115NB-312KFC-NQM30.58×8(K)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440124NB-315KFC-NQM30.58×8(K)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440133NB-318KFC-NQM30.58×8(K)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440149NB-320KFC-NQM30.58×8(K)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440158NB-325KFC-NQM30.58×8(K)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440167NB-330KFC-NQM30.58×8(K)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440176NB-310DFC-NQM30.56×10(D)58-0.810
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440185NB-312DFC-NQM30.56×10(D)58-0.812
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440194NB-315DFC-NQM30.56×10(D)58-0.815
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440203NB-318DFC-NQM30.56×10(D)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440219NB-320DFC-NQM30.56×10(D)58-0.820
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440228NB-325DFC-NQM30.56×10(D)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440237NB-330DFC-NQM30.56×10(D)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440246NB-310LFC-NQM30.58×10(L)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440255NB-312LFC-NQM30.58×10(L)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440264NB-315LFC-NQM30.58×10(L)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440273NB-318LFC-NQM30.58×10(L)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440289NB-320LFC-NQM30.58×10(L)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440298NB-325LFC-NQM30.58×10(L)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440307NB-330LFC-NQM30.58×10(L)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440316NB-310EFC-NQM30.56×12(E)58-0.810
9,798
10,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440325NB-312EFC-NQM30.56×12(E)58-0.812
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440334NB-315EFC-NQM30.56×12(E)58-0.815
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440343NB-318EFC-NQM30.56×12(E)58-0.818
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440359NB-320EFC-NQM30.56×12(E)58-0.820
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440368NB-325EFC-NQM30.56×12(E)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440377NB-330EFC-NQM30.56×12(E)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55440386NB-310MFC-NQM30.58×12(M)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする