廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ワッシャー)
PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
202
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55441917
NB-310BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
10
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441926
NB-312BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
12
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441935
NB-315BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
15
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441944
NB-318BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
18
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441953
NB-320BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441969
NB-325BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441978
NB-330BFC-T
M3
0.5
6×6(B)
5
8-0.8
30
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441987
NB-310IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
10
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55441996
NB-312IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442005
NB-315IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442014
NB-318IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442023
NB-320IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
20
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442039
NB-325IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442048
NB-330IFC-T
M3
0.5
8×6(I)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442057
NB-310CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
10
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442066
NB-312CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442075
NB-315CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
15
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442084
NB-318CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
18
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442093
NB-320CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442109
NB-325CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442118
NB-330CFC-T
M3
0.5
6×8(C)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442127
NB-310KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442136
NB-312KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442145
NB-315KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
15
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442154
NB-318KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442163
NB-320KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442179
NB-325KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442188
NB-330KFC-T
M3
0.5
8×8(K)
5
8-0.8
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442197
NB-310DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
10
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442206
NB-312DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
12
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442215
NB-315DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
15
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442224
NB-318DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442233
NB-320DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442249
NB-325DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442258
NB-330DFC-T
M3
0.5
6×10(D)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442267
NB-310LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442276
NB-312LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
12
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442285
NB-315LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442294
NB-318LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
18
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442303
NB-320LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
20
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442319
NB-325LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
25
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442328
NB-330LFC-T
M3
0.5
8×10(L)
5
8-0.8
30
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442337
NB-310EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442346
NB-312EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
12
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442355
NB-315EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
15
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442364
NB-318EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442373
NB-320EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442389
NB-325EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442398
NB-330EFC-T
M3
0.5
6×12(E)
5
8-0.8
30
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55442407
NB-310MFC-T
M3
0.5
8×12(M)
5
8-0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ