曜日別特売

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/ナイロン - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)ナイロン66ワッシャー/半透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全202種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55444778NB-310BFB-NM30.56×6(B)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444787NB-312BFB-NM30.56×6(B)58-0.812
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444796NB-315BFB-NM30.56×6(B)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444805NB-318BFB-NM30.56×6(B)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444814NB-320BFB-NM30.56×6(B)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444823NB-325BFB-NM30.56×6(B)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444839NB-330BFB-NM30.56×6(B)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444848NB-310IFB-NM30.58×6(I)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444857NB-312IFB-NM30.58×6(I)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444866NB-315IFB-NM30.58×6(I)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444875NB-318IFB-NM30.58×6(I)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444884NB-320IFB-NM30.58×6(I)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444893NB-325IFB-NM30.58×6(I)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444909NB-330IFB-NM30.58×6(I)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444918NB-310CFB-NM30.56×8(C)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444927NB-312CFB-NM30.56×8(C)58-0.812
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444936NB-315CFB-NM30.56×8(C)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444945NB-318CFB-NM30.56×8(C)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444954NB-320CFB-NM30.56×8(C)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444963NB-325CFB-NM30.56×8(C)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444979NB-330CFB-NM30.56×8(C)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444988NB-310KFB-NM30.58×8(K)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55444997NB-312KFB-NM30.58×8(K)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445006NB-315KFB-NM30.58×8(K)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445015NB-318KFB-NM30.58×8(K)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445024NB-320KFB-NM30.58×8(K)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445033NB-325KFB-NM30.58×8(K)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445049NB-330KFB-NM30.58×8(K)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445058NB-310DFB-NM30.56×10(D)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445067NB-312DFB-NM30.56×10(D)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445076NB-315DFB-NM30.56×10(D)58-0.815
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445085NB-318DFB-NM30.56×10(D)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445094NB-320DFB-NM30.56×10(D)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445103NB-325DFB-NM30.56×10(D)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445119NB-330DFB-NM30.56×10(D)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445128NB-310LFB-NM30.58×10(L)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445137NB-312LFB-NM30.58×10(L)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445146NB-315LFB-NM30.58×10(L)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445155NB-318LFB-NM30.58×10(L)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445164NB-320LFB-NM30.58×10(L)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445173NB-325LFB-NM30.58×10(L)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445189NB-330LFB-NM30.58×10(L)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445198NB-310EFB-NM30.56×12(E)58-0.810
10,880
11,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445207NB-312EFB-NM30.56×12(E)58-0.812
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445216NB-315EFB-NM30.56×12(E)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445225NB-318EFB-NM30.56×12(E)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445234NB-320EFB-NM30.56×12(E)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445243NB-325EFB-NM30.56×12(E)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445259NB-330EFB-NM30.56×12(E)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55445268NB-310MFB-NM30.58×12(M)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする