廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
寸法D1(mm)
8
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
色
ワッシャー/黒
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55446799
NB-515RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
15
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446808
NB-518RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
18
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446817
NB-520RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446826
NB-525RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446835
NB-530RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446844
NB-535RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446853
NB-540RFB-NB
M5
0.8
10×10(R)
12-1.0
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446869
NB-515WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
15
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446878
NB-518WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446887
NB-520WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
20
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446896
NB-525WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446905
NB-530WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446914
NB-535WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446923
NB-540WFB-NB
M5
0.8
12×10(W)
12-1.0
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446939
NB-515SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446948
NB-518SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
18
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446957
NB-520SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446966
NB-525SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
25
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446975
NB-530SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446984
NB-535SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
35
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55446993
NB-540SFB-NB
M5
0.8
10×12(S)
12-1.0
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447009
NB-515XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447018
NB-518XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
18
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447027
NB-520XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447036
NB-525XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447045
NB-530XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447054
NB-535XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447063
NB-540XFB-NB
M5
0.8
12×12(X)
12-1.0
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447079
NB-515TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
15
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447088
NB-518TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
18
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447097
NB-520TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
20
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447106
NB-525TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
25
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447115
NB-530TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
30
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447124
NB-535TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
35
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447133
NB-540TFB-NB
M5
0.8
10×15(T)
12-1.0
40
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447149
NB-515YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447158
NB-518YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
18
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447167
NB-520YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447176
NB-525YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447185
NB-530YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
30
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447194
NB-535YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
35
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447203
NB-540YFB-NB
M5
0.8
12×15(Y)
12-1.0
40
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447219
NB-620WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
20
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447228
NB-625WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
25
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447237
NB-630WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
30
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447246
NB-635WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
35
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447255
NB-640WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447264
NB-645WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
45
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447273
NB-650WFB-NB
M6
1.0
12×10(W)
13-1.0
50
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447289
NB-620Z10FB-NB
M6
1.0
16×10(Z10)
13-1.0
20
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ