ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全202種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55447639NB-310BFB-NQM30.56×6(B)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447648NB-312BFB-NQM30.56×6(B)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447657NB-315BFB-NQM30.56×6(B)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447666NB-318BFB-NQM30.56×6(B)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447675NB-320BFB-NQM30.56×6(B)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447684NB-325BFB-NQM30.56×6(B)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447693NB-330BFB-NQM30.56×6(B)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447709NB-310IFB-NQM30.58×6(I)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447718NB-312IFB-NQM30.58×6(I)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447727NB-315IFB-NQM30.58×6(I)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447736NB-318IFB-NQM30.58×6(I)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447745NB-320IFB-NQM30.58×6(I)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447754NB-325IFB-NQM30.58×6(I)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447763NB-330IFB-NQM30.58×6(I)58-0.830
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447779NB-310CFB-NQM30.56×8(C)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447788NB-312CFB-NQM30.56×8(C)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447797NB-315CFB-NQM30.56×8(C)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447806NB-318CFB-NQM30.56×8(C)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447815NB-320CFB-NQM30.56×8(C)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447824NB-325CFB-NQM30.56×8(C)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447833NB-330CFB-NQM30.56×8(C)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447849NB-310KFB-NQM30.58×8(K)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447858NB-312KFB-NQM30.58×8(K)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447867NB-315KFB-NQM30.58×8(K)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447876NB-318KFB-NQM30.58×8(K)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447885NB-320KFB-NQM30.58×8(K)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447894NB-325KFB-NQM30.58×8(K)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447903NB-330KFB-NQM30.58×8(K)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447919NB-310DFB-NQM30.56×10(D)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447928NB-312DFB-NQM30.56×10(D)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447937NB-315DFB-NQM30.56×10(D)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447946NB-318DFB-NQM30.56×10(D)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447955NB-320DFB-NQM30.56×10(D)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447964NB-325DFB-NQM30.56×10(D)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447973NB-330DFB-NQM30.56×10(D)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447989NB-310LFB-NQM30.58×10(L)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55447998NB-312LFB-NQM30.58×10(L)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448007NB-315LFB-NQM30.58×10(L)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448016NB-318LFB-NQM30.58×10(L)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448025NB-320LFB-NQM30.58×10(L)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448034NB-325LFB-NQM30.58×10(L)58-0.825
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448043NB-330LFB-NQM30.58×10(L)58-0.830
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448059NB-310EFB-NQM30.56×12(E)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448068NB-312EFB-NQM30.56×12(E)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448077NB-315EFB-NQM30.56×12(E)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448086NB-318EFB-NQM30.56×12(E)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448095NB-320EFB-NQM30.56×12(E)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448104NB-325EFB-NQM30.56×12(E)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448113NB-330EFB-NQM30.56×12(E)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55448129NB-310MFB-NQM30.58×12(M)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする