曜日別特売

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/PTFE - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
全202種類を絞り込む
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
202種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法D1(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55449653NB-310BFB-TM30.56×6(B)58-0.810
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449669NB-312BFB-TM30.56×6(B)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449678NB-315BFB-TM30.56×6(B)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449687NB-318BFB-TM30.56×6(B)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449696NB-320BFB-TM30.56×6(B)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449705NB-325BFB-TM30.56×6(B)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449714NB-330BFB-TM30.56×6(B)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449723NB-310IFB-TM30.58×6(I)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449739NB-312IFB-TM30.58×6(I)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449748NB-315IFB-TM30.58×6(I)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449757NB-318IFB-TM30.58×6(I)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449766NB-320IFB-TM30.58×6(I)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449775NB-325IFB-TM30.58×6(I)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449784NB-330IFB-TM30.58×6(I)58-0.830
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449793NB-310CFB-TM30.56×8(C)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449809NB-312CFB-TM30.56×8(C)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449818NB-315CFB-TM30.56×8(C)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449827NB-318CFB-TM30.56×8(C)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449836NB-320CFB-TM30.56×8(C)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449845NB-325CFB-TM30.56×8(C)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449854NB-330CFB-TM30.56×8(C)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449863NB-310KFB-TM30.58×8(K)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449879NB-312KFB-TM30.58×8(K)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449888NB-315KFB-TM30.58×8(K)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449897NB-318KFB-TM30.58×8(K)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449906NB-320KFB-TM30.58×8(K)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449915NB-325KFB-TM30.58×8(K)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449924NB-330KFB-TM30.58×8(K)58-0.830
12,880
14,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449933NB-310DFB-TM30.56×10(D)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449949NB-312DFB-TM30.56×10(D)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449958NB-315DFB-TM30.56×10(D)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449967NB-318DFB-TM30.56×10(D)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449976NB-320DFB-TM30.56×10(D)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449985NB-325DFB-TM30.56×10(D)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55449994NB-330DFB-TM30.56×10(D)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450003NB-310LFB-TM30.58×10(L)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450019NB-312LFB-TM30.58×10(L)58-0.812
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450028NB-315LFB-TM30.58×10(L)58-0.815
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450037NB-318LFB-TM30.58×10(L)58-0.818
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450046NB-320LFB-TM30.58×10(L)58-0.820
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450055NB-325LFB-TM30.58×10(L)58-0.825
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450064NB-330LFB-TM30.58×10(L)58-0.830
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450073NB-310EFB-TM30.56×12(E)58-0.810
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450089NB-312EFB-TM30.56×12(E)58-0.812
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450098NB-315EFB-TM30.56×12(E)58-0.815
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450107NB-318EFB-TM30.56×12(E)58-0.818
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450116NB-320EFB-TM30.56×12(E)58-0.820
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450125NB-325EFB-TM30.56×12(E)58-0.825
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450134NB-330EFB-TM30.56×12(E)58-0.830
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55450143NB-310MFB-TM30.58×12(M)58-0.810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする