曜日別特売

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン - 廣杉計器
ワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0内容量1袋(50個)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55451674NB-515RFB-SR0.815M510×10(R)
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451683NB-518RFB-SR0.818M510×10(R)
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451699NB-520RFB-SR0.820M510×10(R)
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451708NB-525RFB-SR0.825M510×10(R)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451717NB-530RFB-SR0.830M510×10(R)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451726NB-535RFB-SR0.835M510×10(R)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451735NB-540RFB-SR0.840M510×10(R)
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451744NB-515WFB-SR0.815M512×10(W)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451753NB-518WFB-SR0.818M512×10(W)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451769NB-520WFB-SR0.820M512×10(W)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451778NB-525WFB-SR0.825M512×10(W)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451787NB-530WFB-SR0.830M512×10(W)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451796NB-535WFB-SR0.835M512×10(W)
22,880
25,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451805NB-540WFB-SR0.840M512×10(W)
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451814NB-515SFB-SR0.815M510×12(S)
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451823NB-518SFB-SR0.818M510×12(S)
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451839NB-520SFB-SR0.820M510×12(S)
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451848NB-525SFB-SR0.825M510×12(S)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451857NB-530SFB-SR0.830M510×12(S)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451866NB-535SFB-SR0.835M510×12(S)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451875NB-540SFB-SR0.840M510×12(S)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451884NB-515XFB-SR0.815M512×12(X)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451893NB-518XFB-SR0.818M512×12(X)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451909NB-520XFB-SR0.820M512×12(X)
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451918NB-525XFB-SR0.825M512×12(X)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451927NB-530XFB-SR0.830M512×12(X)
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451936NB-535XFB-SR0.835M512×12(X)
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451945NB-540XFB-SR0.840M512×12(X)
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451954NB-515TFB-SR0.815M510×15(T)
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451963NB-518TFB-SR0.818M510×15(T)
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451979NB-520TFB-SR0.820M510×15(T)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451988NB-525TFB-SR0.825M510×15(T)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55451997NB-530TFB-SR0.830M510×15(T)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452006NB-535TFB-SR0.835M510×15(T)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452015NB-540TFB-SR0.840M510×15(T)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452024NB-515YFB-SR0.815M512×15(Y)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452033NB-518YFB-SR0.818M512×15(Y)
20,880
22,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452049NB-520YFB-SR0.820M512×15(Y)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452058NB-525YFB-SR0.825M512×15(Y)
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452067NB-530YFB-SR0.830M512×15(Y)
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452076NB-535YFB-SR0.835M512×15(Y)
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452085NB-540YFB-SR0.840M512×15(Y)
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452094NB-620WFB-SR1.020M612×10(W)
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452103NB-625WFB-SR1.025M612×10(W)
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452119NB-630WFB-SR1.030M612×10(W)
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452128NB-635WFB-SR1.035M612×10(W)
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452137NB-640WFB-SR1.040M612×10(W)
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452146NB-645WFB-SR1.045M612×10(W)
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452155NB-650WFB-SR1.050M612×10(W)
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452164NB-620Z10FB-SR1.020M616×10(Z10)
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする