廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR
色
ワッシャー/黒
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
寸法D1(mm)
8
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法RW(d-t)(mm)
7.6-1.0
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55452514
NB-515RFB-R
0.8
15
M5
10×10(R)
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452523
NB-518RFB-R
0.8
18
M5
10×10(R)
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452539
NB-520RFB-R
0.8
20
M5
10×10(R)
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452548
NB-525RFB-R
0.8
25
M5
10×10(R)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452557
NB-530RFB-R
0.8
30
M5
10×10(R)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452566
NB-535RFB-R
0.8
35
M5
10×10(R)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452575
NB-540RFB-R
0.8
40
M5
10×10(R)
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452584
NB-515WFB-R
0.8
15
M5
12×10(W)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452593
NB-518WFB-R
0.8
18
M5
12×10(W)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452609
NB-520WFB-R
0.8
20
M5
12×10(W)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452618
NB-525WFB-R
0.8
25
M5
12×10(W)
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452627
NB-530WFB-R
0.8
30
M5
12×10(W)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452636
NB-535WFB-R
0.8
35
M5
12×10(W)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452645
NB-540WFB-R
0.8
40
M5
12×10(W)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452654
NB-515SFB-R
0.8
15
M5
10×12(S)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452663
NB-518SFB-R
0.8
18
M5
10×12(S)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452679
NB-520SFB-R
0.8
20
M5
10×12(S)
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452688
NB-525SFB-R
0.8
25
M5
10×12(S)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452697
NB-530SFB-R
0.8
30
M5
10×12(S)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452706
NB-535SFB-R
0.8
35
M5
10×12(S)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452715
NB-540SFB-R
0.8
40
M5
10×12(S)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452724
NB-515XFB-R
0.8
15
M5
12×12(X)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452733
NB-518XFB-R
0.8
18
M5
12×12(X)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452749
NB-520XFB-R
0.8
20
M5
12×12(X)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452758
NB-525XFB-R
0.8
25
M5
12×12(X)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452767
NB-530XFB-R
0.8
30
M5
12×12(X)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452776
NB-535XFB-R
0.8
35
M5
12×12(X)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452785
NB-540XFB-R
0.8
40
M5
12×12(X)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452794
NB-515TFB-R
0.8
15
M5
10×15(T)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452803
NB-518TFB-R
0.8
18
M5
10×15(T)
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452819
NB-520TFB-R
0.8
20
M5
10×15(T)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452828
NB-525TFB-R
0.8
25
M5
10×15(T)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452837
NB-530TFB-R
0.8
30
M5
10×15(T)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452846
NB-535TFB-R
0.8
35
M5
10×15(T)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452855
NB-540TFB-R
0.8
40
M5
10×15(T)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452864
NB-515YFB-R
0.8
15
M5
12×15(Y)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452873
NB-518YFB-R
0.8
18
M5
12×15(Y)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452889
NB-520YFB-R
0.8
20
M5
12×15(Y)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452898
NB-525YFB-R
0.8
25
M5
12×15(Y)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452907
NB-530YFB-R
0.8
30
M5
12×15(Y)
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452916
NB-535YFB-R
0.8
35
M5
12×15(Y)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452925
NB-540YFB-R
0.8
40
M5
12×15(Y)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452934
NB-620WFB-R
1.0
20
M6
12×10(W)
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452943
NB-625WFB-R
1.0
25
M6
12×10(W)
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452959
NB-630WFB-R
1.0
30
M6
12×10(W)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452968
NB-635WFB-R
1.0
35
M6
12×10(W)
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452977
NB-640WFB-R
1.0
40
M6
12×10(W)
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452986
NB-645WFB-R
1.0
45
M6
12×10(W)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55452995
NB-650WFB-R
1.0
50
M6
12×10(W)
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453004
NB-620Z10FB-R
1.0
20
M6
16×10(Z10)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ