廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55453354
NB-306OG-NB
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453363
NB-308OG-NB
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453379
NB-310OG-NB
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453388
NB-312OG-NB
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453397
NB-315OG-NB
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453406
NB-318OG-NB
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453415
NB-320OG-NB
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453424
NB-306PG-NB
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453433
NB-308PG-NB
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453449
NB-310PG-NB
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453458
NB-312PG-NB
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453467
NB-315PG-NB
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453476
NB-318PG-NB
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453485
NB-320PG-NB
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453494
NB-408OG-NB
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453503
NB-410OG-NB
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453519
NB-412OG-NB
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453528
NB-415OG-NB
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453537
NB-418OG-NB
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453546
NB-420OG-NB
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453555
NB-425OG-NB
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453564
NB-408UG-NB
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453573
NB-410UG-NB
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453589
NB-412UG-NB
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453598
NB-415UG-NB
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453607
NB-418UG-NB
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453616
NB-420UG-NB
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453625
NB-425UG-NB
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453634
NB-408PG-NB
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453643
NB-410PG-NB
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453659
NB-412PG-NB
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453668
NB-415PG-NB
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453677
NB-418PG-NB
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453686
NB-420PG-NB
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453695
NB-425PG-NB
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453704
NB-408VG-NB
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453713
NB-410VG-NB
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453729
NB-412VG-NB
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453738
NB-415VG-NB
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453747
NB-418VG-NB
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453756
NB-420VG-NB
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453765
NB-425VG-NB
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453774
NB-510OG-NB
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453783
NB-512OG-NB
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453799
NB-515OG-NB
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453808
NB-518OG-NB
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453817
NB-520OG-NB
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453826
NB-525OG-NB
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453835
NB-530OG-NB
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55453844
NB-510UG-NB
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ