廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55454614
NB-306OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454623
NB-308OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454639
NB-310OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454648
NB-312OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454657
NB-315OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454666
NB-318OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454675
NB-320OG-NQ
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454684
NB-306PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454693
NB-308PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454709
NB-310PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454718
NB-312PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454727
NB-315PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454736
NB-318PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454745
NB-320PG-NQ
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454754
NB-408OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454763
NB-410OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454779
NB-412OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454788
NB-415OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454797
NB-418OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454806
NB-420OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454815
NB-425OG-NQ
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454824
NB-408UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454833
NB-410UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454849
NB-412UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454858
NB-415UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454867
NB-418UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454876
NB-420UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454885
NB-425UG-NQ
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454894
NB-408PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454903
NB-410PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454919
NB-412PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454928
NB-415PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454937
NB-418PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454946
NB-420PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454955
NB-425PG-NQ
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454964
NB-408VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
6,888
¥
7,577
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454973
NB-410VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454989
NB-412VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55454998
NB-415VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
8,088
¥
8,897
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455007
NB-418VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455016
NB-420VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455025
NB-425VG-NQ
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455034
NB-510OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455043
NB-512OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455059
NB-515OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455068
NB-518OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455077
NB-520OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455086
NB-525OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455095
NB-530OG-NQ
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455104
NB-510UG-NQ
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ