廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55455874
NB-306OG-T
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455883
NB-308OG-T
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455899
NB-310OG-T
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455908
NB-312OG-T
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455917
NB-315OG-T
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455926
NB-318OG-T
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455935
NB-320OG-T
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455944
NB-306PG-T
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455953
NB-308PG-T
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455969
NB-310PG-T
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455978
NB-312PG-T
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455987
NB-315PG-T
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55455996
NB-318PG-T
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456005
NB-320PG-T
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456014
NB-408OG-T
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456023
NB-410OG-T
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456039
NB-412OG-T
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456048
NB-415OG-T
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456057
NB-418OG-T
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456066
NB-420OG-T
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456075
NB-425OG-T
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456084
NB-408UG-T
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456093
NB-410UG-T
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456109
NB-412UG-T
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456118
NB-415UG-T
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456127
NB-418UG-T
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456136
NB-420UG-T
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456145
NB-425UG-T
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456154
NB-408PG-T
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456163
NB-410PG-T
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456179
NB-412PG-T
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456188
NB-415PG-T
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456197
NB-418PG-T
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456206
NB-420PG-T
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
7,288
¥
8,017
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456215
NB-425PG-T
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456224
NB-408VG-T
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456233
NB-410VG-T
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456249
NB-412VG-T
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456258
NB-415VG-T
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456267
NB-418VG-T
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456276
NB-420VG-T
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456285
NB-425VG-T
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456294
NB-510OG-T
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456303
NB-512OG-T
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456319
NB-515OG-T
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456328
NB-518OG-T
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456337
NB-520OG-T
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456346
NB-525OG-T
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456355
NB-530OG-T
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55456364
NB-510UG-T
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ