廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55457134
NB-306OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457143
NB-308OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457159
NB-310OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457168
NB-312OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457177
NB-315OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457186
NB-318OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457195
NB-320OGC-NB
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457204
NB-306PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457213
NB-308PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457229
NB-310PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457238
NB-312PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457247
NB-315PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457256
NB-318PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457265
NB-320PGC-NB
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457274
NB-408OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457283
NB-410OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457299
NB-412OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457308
NB-415OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457317
NB-418OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457326
NB-420OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457335
NB-425OGC-NB
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457344
NB-408UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
9,688
¥
10,657
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457353
NB-410UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457369
NB-412UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457378
NB-415UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457387
NB-418UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457396
NB-420UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457405
NB-425UGC-NB
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457414
NB-408PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457423
NB-410PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457439
NB-412PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457448
NB-415PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457457
NB-418PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457466
NB-420PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457475
NB-425PGC-NB
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457484
NB-408VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457493
NB-410VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457509
NB-412VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457518
NB-415VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457527
NB-418VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457536
NB-420VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457545
NB-425VGC-NB
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457554
NB-510OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457563
NB-512OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457579
NB-515OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457588
NB-518OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457597
NB-520OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457606
NB-525OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457615
NB-530OGC-NB
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55457624
NB-510UGC-NB
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ