廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55458394
NB-306OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458403
NB-308OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458419
NB-310OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458428
NB-312OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458437
NB-315OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458446
NB-318OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458455
NB-320OGC-NQ
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458464
NB-306PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458473
NB-308PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458489
NB-310PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458498
NB-312PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458507
NB-315PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458516
NB-318PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458525
NB-320PGC-NQ
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458534
NB-408OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
9,288
¥
10,217
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458543
NB-410OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458559
NB-412OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458568
NB-415OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458577
NB-418OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458586
NB-420OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458595
NB-425OGC-NQ
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458604
NB-408UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458613
NB-410UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458629
NB-412UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458638
NB-415UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458647
NB-418UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458656
NB-420UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458665
NB-425UGC-NQ
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458674
NB-408PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458683
NB-410PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458699
NB-412PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458708
NB-415PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458717
NB-418PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458726
NB-420PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458735
NB-425PGC-NQ
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458744
NB-408VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458753
NB-410VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458769
NB-412VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458778
NB-415VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458787
NB-418VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458796
NB-420VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458805
NB-425VGC-NQ
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458814
NB-510OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458823
NB-512OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458839
NB-515OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458848
NB-518OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458857
NB-520OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458866
NB-525OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458875
NB-530OGC-NQ
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55458884
NB-510UGC-NQ
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ