廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/クロム/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55459654
NB-306OGC-T
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
8,488
¥
9,337
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459663
NB-308OGC-T
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459679
NB-310OGC-T
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459688
NB-312OGC-T
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459697
NB-315OGC-T
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459706
NB-318OGC-T
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459715
NB-320OGC-T
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459724
NB-306PGC-T
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459733
NB-308PGC-T
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459749
NB-310PGC-T
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459758
NB-312PGC-T
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459767
NB-315PGC-T
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459776
NB-318PGC-T
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459785
NB-320PGC-T
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459794
NB-408OGC-T
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459803
NB-410OGC-T
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459819
NB-412OGC-T
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459828
NB-415OGC-T
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459837
NB-418OGC-T
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459846
NB-420OGC-T
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459855
NB-425OGC-T
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459864
NB-408UGC-T
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459873
NB-410UGC-T
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459889
NB-412UGC-T
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459898
NB-415UGC-T
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459907
NB-418UGC-T
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459916
NB-420UGC-T
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459925
NB-425UGC-T
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459934
NB-408PGC-T
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459943
NB-410PGC-T
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459959
NB-412PGC-T
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459968
NB-415PGC-T
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459977
NB-418PGC-T
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459986
NB-420PGC-T
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55459995
NB-425PGC-T
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460004
NB-408VGC-T
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460013
NB-410VGC-T
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460029
NB-412VGC-T
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460038
NB-415VGC-T
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460047
NB-418VGC-T
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460056
NB-420VGC-T
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460065
NB-425VGC-T
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460074
NB-510OGC-T
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460083
NB-512OGC-T
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460099
NB-515OGC-T
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460108
NB-518OGC-T
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460117
NB-520OGC-T
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460126
NB-525OGC-T
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460135
NB-530OGC-T
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460144
NB-510UGC-T
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ