廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55460914
NB-510OGB
10×3(O)
10
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460923
NB-512OGB
10×3(O)
12
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460939
NB-515OGB
10×3(O)
15
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460948
NB-518OGB
10×3(O)
18
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460957
NB-520OGB
10×3(O)
20
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460966
NB-525OGB
10×3(O)
25
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460975
NB-530OGB
10×3(O)
30
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460984
NB-510UGB
12×3(U)
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55460993
NB-512UGB
12×3(U)
12
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461009
NB-515UGB
12×3(U)
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461018
NB-518UGB
12×3(U)
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461027
NB-520UGB
12×3(U)
20
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461036
NB-525UGB
12×3(U)
25
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461045
NB-530UGB
12×3(U)
30
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461054
NB-510Z3GB
16×3(Z3)
10
M5
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461063
NB-512Z3GB
16×3(Z3)
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461079
NB-515Z3GB
16×3(Z3)
15
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461088
NB-518Z3GB
16×3(Z3)
18
M5
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461097
NB-520Z3GB
16×3(Z3)
20
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461106
NB-525Z3GB
16×3(Z3)
25
M5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461115
NB-530Z3GB
16×3(Z3)
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461124
NB-510PGB
10×5(P)
10
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461133
NB-512PGB
10×5(P)
12
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461149
NB-515PGB
10×5(P)
15
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461158
NB-518PGB
10×5(P)
18
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461167
NB-520PGB
10×5(P)
20
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461176
NB-525PGB
10×5(P)
25
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461185
NB-530PGB
10×5(P)
30
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461194
NB-510VGB
12×5(V)
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461203
NB-512VGB
12×5(V)
12
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461219
NB-515VGB
12×5(V)
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461228
NB-518VGB
12×5(V)
18
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461237
NB-520VGB
12×5(V)
20
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461246
NB-525VGB
12×5(V)
25
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461255
NB-530VGB
12×5(V)
30
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461264
NB-510Z5GB
16×5(Z5)
10
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461273
NB-512Z5GB
16×5(Z5)
12
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461289
NB-515Z5GB
16×5(Z5)
15
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461298
NB-518Z5GB
16×5(Z5)
18
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461307
NB-520Z5GB
16×5(Z5)
20
M5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461316
NB-525Z5GB
16×5(Z5)
25
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461325
NB-530Z5GB
16×5(Z5)
30
M5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461334
NB-610OGB
10×3(O)
10
M6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461343
NB-612OGB
10×3(O)
12
M6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461359
NB-615OGB
10×3(O)
15
M6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461368
NB-620OGB
10×3(O)
20
M6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461377
NB-625OGB
10×3(O)
25
M6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461386
NB-630OGB
10×3(O)
30
M6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461395
NB-635OGB
10×3(O)
35
M6
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461404
NB-610UGB
12×3(U)
10
M6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ