廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/ナイロン
色
ワッシャー/半透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55461754
NB-306OGB-N
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461763
NB-308OGB-N
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461779
NB-310OGB-N
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461788
NB-312OGB-N
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461797
NB-315OGB-N
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461806
NB-318OGB-N
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461815
NB-320OGB-N
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461824
NB-306PGB-N
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461833
NB-308PGB-N
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461849
NB-310PGB-N
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461858
NB-312PGB-N
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461867
NB-315PGB-N
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461876
NB-318PGB-N
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461885
NB-320PGB-N
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461894
NB-408OGB-N
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461903
NB-410OGB-N
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461919
NB-412OGB-N
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461928
NB-415OGB-N
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461937
NB-418OGB-N
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461946
NB-420OGB-N
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461955
NB-425OGB-N
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461964
NB-408UGB-N
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461973
NB-410UGB-N
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461989
NB-412UGB-N
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55461998
NB-415UGB-N
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462007
NB-418UGB-N
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462016
NB-420UGB-N
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462025
NB-425UGB-N
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462034
NB-408PGB-N
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462043
NB-410PGB-N
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462059
NB-412PGB-N
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462068
NB-415PGB-N
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462077
NB-418PGB-N
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462086
NB-420PGB-N
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462095
NB-425PGB-N
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462104
NB-408VGB-N
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462113
NB-410VGB-N
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462129
NB-412VGB-N
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462138
NB-415VGB-N
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462147
NB-418VGB-N
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462156
NB-420VGB-N
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462165
NB-425VGB-N
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462174
NB-510OGB-N
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462183
NB-512OGB-N
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462199
NB-515OGB-N
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462208
NB-518OGB-N
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462217
NB-520OGB-N
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462226
NB-525OGB-N
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462235
NB-530OGB-N
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55462244
NB-510UGB-N
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ