廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン
色
ワッシャー/黒
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン6
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55463014
NB-510OGB-NB
0.8
10
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463023
NB-512OGB-NB
0.8
12
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463039
NB-515OGB-NB
0.8
15
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463048
NB-518OGB-NB
0.8
18
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463057
NB-520OGB-NB
0.8
20
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463066
NB-525OGB-NB
0.8
25
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463075
NB-530OGB-NB
0.8
30
M5
10×3(O)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463084
NB-510UGB-NB
0.8
10
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463093
NB-512UGB-NB
0.8
12
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463109
NB-515UGB-NB
0.8
15
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463118
NB-518UGB-NB
0.8
18
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463127
NB-520UGB-NB
0.8
20
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463136
NB-525UGB-NB
0.8
25
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463145
NB-530UGB-NB
0.8
30
M5
12×3(U)
12-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463154
NB-510Z3GB-NB
0.8
10
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463163
NB-512Z3GB-NB
0.8
12
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463179
NB-515Z3GB-NB
0.8
15
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463188
NB-518Z3GB-NB
0.8
18
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463197
NB-520Z3GB-NB
0.8
20
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463206
NB-525Z3GB-NB
0.8
25
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463215
NB-530Z3GB-NB
0.8
30
M5
16×3(Z3)
12-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463224
NB-510PGB-NB
0.8
10
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463233
NB-512PGB-NB
0.8
12
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463249
NB-515PGB-NB
0.8
15
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463258
NB-518PGB-NB
0.8
18
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463267
NB-520PGB-NB
0.8
20
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463276
NB-525PGB-NB
0.8
25
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463285
NB-530PGB-NB
0.8
30
M5
10×5(P)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463294
NB-510VGB-NB
0.8
10
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463303
NB-512VGB-NB
0.8
12
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463319
NB-515VGB-NB
0.8
15
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463328
NB-518VGB-NB
0.8
18
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463337
NB-520VGB-NB
0.8
20
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463346
NB-525VGB-NB
0.8
25
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463355
NB-530VGB-NB
0.8
30
M5
12×5(V)
12-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463364
NB-510Z5GB-NB
0.8
10
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463373
NB-512Z5GB-NB
0.8
12
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463389
NB-515Z5GB-NB
0.8
15
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463398
NB-518Z5GB-NB
0.8
18
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463407
NB-520Z5GB-NB
0.8
20
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463416
NB-525Z5GB-NB
0.8
25
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463425
NB-530Z5GB-NB
0.8
30
M5
16×5(Z5)
12-1.0
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463434
NB-610OGB-NB
1.0
10
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463443
NB-612OGB-NB
1.0
12
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463459
NB-615OGB-NB
1.0
15
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463468
NB-620OGB-NB
1.0
20
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463477
NB-625OGB-NB
1.0
25
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463486
NB-630OGB-NB
1.0
30
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463495
NB-635OGB-NB
1.0
35
M6
10×3(O)
13-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463504
NB-610UGB-NB
1.0
10
M6
12×3(U)
13-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ