廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55463854
NB-306OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463863
NB-308OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463879
NB-310OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463888
NB-312OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463897
NB-315OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463906
NB-318OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463915
NB-320OGB-NQ
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463924
NB-306PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463933
NB-308PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463949
NB-310PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463958
NB-312PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463967
NB-315PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463976
NB-318PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463985
NB-320PGB-NQ
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55463994
NB-408OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464003
NB-410OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464019
NB-412OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464028
NB-415OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464037
NB-418OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464046
NB-420OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464055
NB-425OGB-NQ
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464064
NB-408UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464073
NB-410UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464089
NB-412UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464098
NB-415UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464107
NB-418UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464116
NB-420UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464125
NB-425UGB-NQ
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464134
NB-408PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464143
NB-410PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464159
NB-412PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464168
NB-415PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464177
NB-418PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464186
NB-420PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464195
NB-425PGB-NQ
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464204
NB-408VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464213
NB-410VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464229
NB-412VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464238
NB-415VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464247
NB-418VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464256
NB-420VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464265
NB-425VGB-NQ
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464274
NB-510OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464283
NB-512OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464299
NB-515OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464308
NB-518OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464317
NB-520OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464326
NB-525OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464335
NB-530OGB-NQ
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55464344
NB-510UGB-NQ
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ