廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/PTFE
色
ワッシャー/白色不透明
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
耐熱温度(℃)
ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
PTFE
UL規格
ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
126
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D×H(mm)
寸法KW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55465114
NB-306OGB-T
10×3(O)
8-0.8
6
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465123
NB-308OGB-T
10×3(O)
8-0.8
8
M3
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465139
NB-310OGB-T
10×3(O)
8-0.8
10
M3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465148
NB-312OGB-T
10×3(O)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465157
NB-315OGB-T
10×3(O)
8-0.8
15
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465166
NB-318OGB-T
10×3(O)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465175
NB-320OGB-T
10×3(O)
8-0.8
20
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465184
NB-306PGB-T
10×5(P)
8-0.8
6
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465193
NB-308PGB-T
10×5(P)
8-0.8
8
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465209
NB-310PGB-T
10×5(P)
8-0.8
10
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465218
NB-312PGB-T
10×5(P)
8-0.8
12
M3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465227
NB-315PGB-T
10×5(P)
8-0.8
15
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465236
NB-318PGB-T
10×5(P)
8-0.8
18
M3
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465245
NB-320PGB-T
10×5(P)
8-0.8
20
M3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465254
NB-408OGB-T
10×3(O)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465263
NB-410OGB-T
10×3(O)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465279
NB-412OGB-T
10×3(O)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465288
NB-415OGB-T
10×3(O)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465297
NB-418OGB-T
10×3(O)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465306
NB-420OGB-T
10×3(O)
10-1.0
20
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465315
NB-425OGB-T
10×3(O)
10-1.0
25
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465324
NB-408UGB-T
12×3(U)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465333
NB-410UGB-T
12×3(U)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465349
NB-412UGB-T
12×3(U)
10-1.0
12
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465358
NB-415UGB-T
12×3(U)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465367
NB-418UGB-T
12×3(U)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465376
NB-420UGB-T
12×3(U)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465385
NB-425UGB-T
12×3(U)
10-1.0
25
M4
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465394
NB-408PGB-T
10×5(P)
10-1.0
8
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465403
NB-410PGB-T
10×5(P)
10-1.0
10
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465419
NB-412PGB-T
10×5(P)
10-1.0
12
M4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465428
NB-415PGB-T
10×5(P)
10-1.0
15
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465437
NB-418PGB-T
10×5(P)
10-1.0
18
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465446
NB-420PGB-T
10×5(P)
10-1.0
20
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465455
NB-425PGB-T
10×5(P)
10-1.0
25
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465464
NB-408VGB-T
12×5(V)
10-1.0
8
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465473
NB-410VGB-T
12×5(V)
10-1.0
10
M4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465489
NB-412VGB-T
12×5(V)
10-1.0
12
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465498
NB-415VGB-T
12×5(V)
10-1.0
15
M4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465507
NB-418VGB-T
12×5(V)
10-1.0
18
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465516
NB-420VGB-T
12×5(V)
10-1.0
20
M4
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465525
NB-425VGB-T
12×5(V)
10-1.0
25
M4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465534
NB-510OGB-T
10×3(O)
12-1.0
10
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465543
NB-512OGB-T
10×3(O)
12-1.0
12
M5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465559
NB-515OGB-T
10×3(O)
12-1.0
15
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465568
NB-518OGB-T
10×3(O)
12-1.0
18
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465577
NB-520OGB-T
10×3(O)
12-1.0
20
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465586
NB-525OGB-T
10×3(O)
12-1.0
25
M5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465595
NB-530OGB-T
10×3(O)
12-1.0
30
M5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55465604
NB-510UGB-T
12×3(U)
12-1.0
10
M5
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ