廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/シリコン
色
ワッシャー/半透明
硬度
ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
84
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
ねじ径
寸法D×H(mm)
寸法SRW(d-t)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55466374
NB-510OGB-SR
0.8
10
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466383
NB-512OGB-SR
0.8
12
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466399
NB-515OGB-SR
0.8
15
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466408
NB-518OGB-SR
0.8
18
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466417
NB-520OGB-SR
0.8
20
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466426
NB-525OGB-SR
0.8
25
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466435
NB-530OGB-SR
0.8
30
M5
10×3(O)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466444
NB-510UGB-SR
0.8
10
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466453
NB-512UGB-SR
0.8
12
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466469
NB-515UGB-SR
0.8
15
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466478
NB-518UGB-SR
0.8
18
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466487
NB-520UGB-SR
0.8
20
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466496
NB-525UGB-SR
0.8
25
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
18,880
¥
20,768
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466505
NB-530UGB-SR
0.8
30
M5
12×3(U)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466514
NB-510Z3GB-SR
0.8
10
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466523
NB-512Z3GB-SR
0.8
12
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466539
NB-515Z3GB-SR
0.8
15
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466548
NB-518Z3GB-SR
0.8
18
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466557
NB-520Z3GB-SR
0.8
20
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466566
NB-525Z3GB-SR
0.8
25
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466575
NB-530Z3GB-SR
0.8
30
M5
16×3(Z3)
15.6-1.5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466584
NB-510PGB-SR
0.8
10
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466593
NB-512PGB-SR
0.8
12
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466609
NB-515PGB-SR
0.8
15
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466618
NB-518PGB-SR
0.8
18
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466627
NB-520PGB-SR
0.8
20
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466636
NB-525PGB-SR
0.8
25
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466645
NB-530PGB-SR
0.8
30
M5
10×5(P)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466654
NB-510VGB-SR
0.8
10
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466663
NB-512VGB-SR
0.8
12
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466679
NB-515VGB-SR
0.8
15
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466688
NB-518VGB-SR
0.8
18
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466697
NB-520VGB-SR
0.8
20
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466706
NB-525VGB-SR
0.8
25
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466715
NB-530VGB-SR
0.8
30
M5
12×5(V)
11.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466724
NB-510Z5GB-SR
0.8
10
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466733
NB-512Z5GB-SR
0.8
12
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466749
NB-515Z5GB-SR
0.8
15
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466758
NB-518Z5GB-SR
0.8
18
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466767
NB-520Z5GB-SR
0.8
20
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466776
NB-525Z5GB-SR
0.8
25
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466785
NB-530Z5GB-SR
0.8
30
M5
16×5(Z5)
15.6-1.5
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466794
NB-610OGB-SR
1.0
10
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466803
NB-612OGB-SR
1.0
12
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466819
NB-615OGB-SR
1.0
15
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466828
NB-620OGB-SR
1.0
20
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466837
NB-625OGB-SR
1.0
25
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466846
NB-630OGB-SR
1.0
30
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466855
NB-635OGB-SR
1.0
35
M6
10×3(O)
9.6-1.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
55466864
NB-610UGB-SR
1.0
10
M6
12×3(U)
11.6-1.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ