曜日別特売

ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR

ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR - 廣杉計器
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
ピッチ(mm)
寸法D×H(mm)
寸法RW(d-t)(mm)
寸法L(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55467214NB-510OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467223NB-512OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.012
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467239NB-515OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.015
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467248NB-518OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.018
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467257NB-520OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467266NB-525OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.025
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467275NB-530OGB-RM50.810×3(O)9.6-1.030
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467284NB-510UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.510
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467293NB-512UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.512
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467309NB-515UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.515
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467318NB-518UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.518
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467327NB-520UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.520
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467336NB-525UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.525
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467345NB-530UGB-RM50.812×3(U)11.6-1.530
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467354NB-510Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.510
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467363NB-512Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.512
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467379NB-515Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.515
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467388NB-518Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467397NB-520Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467406NB-525Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.525
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467415NB-530Z3GB-RM50.816×3(Z3)15.6-1.530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467424NB-510PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.010
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467433NB-512PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.012
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467449NB-515PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.015
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467458NB-518PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.018
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467467NB-520PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467476NB-525PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.025
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467485NB-530PGB-RM50.810×5(P)9.6-1.030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467494NB-510VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.510
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467503NB-512VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.512
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467519NB-515VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.515
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467528NB-518VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.518
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467537NB-520VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.520
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467546NB-525VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.525
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467555NB-530VGB-RM50.812×5(V)11.6-1.530
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467564NB-510Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.510
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467573NB-512Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.512
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467589NB-515Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.515
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467598NB-518Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.518
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467607NB-520Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.520
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467616NB-525Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.525
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467625NB-530Z5GB-RM50.816×5(Z5)15.6-1.530
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467634NB-610OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.010
14,880
16,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467643NB-612OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.012
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467659NB-615OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.015
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467668NB-620OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.020
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467677NB-625OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.025
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467686NB-630OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.030
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467695NB-635OGB-RM61.010×3(O)9.6-1.035
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
55467704NB-610UGB-RM61.012×3(U)11.6-1.510
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする