オオモリ
ステンレスドラム缶 クローズ缶
こんなお得な商品も!
ステンレスドラム缶 クローズ缶
モノタロウ
¥
59,980
税込
¥
65,978
クリーンで耐久性、耐食性に優れたステンレスSUS304を使用。
薬品、食品、衣料品、化粧品などあらゆるニーズに対応できます。
材質
SUS304
タイプ
クローズ缶
底形状
外部溶接
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内容量
1個
注意
※タンク容量(20L)には本体にリブ(2本)はついておりません。取っ手付。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
内径(Φmm)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11792445
#1108-04
27.9
200
567
898
585
¥
96,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11792418
#1108-01
3.2
20
288
375
296
¥
17,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11792427
#1108-02
10.4
60
395
580
405
¥
48,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11792436
#1108-03
13.8
100
450
710
465
¥
56,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。