東栄管機
TS継手水栓エルボ(インサート付き)
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
ねじの種類
Rp
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473295
TS MWL
13
Rp 1/2
¥
657
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
55473304
TS MWL
16
Rp 1/2
¥
737
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
55473313
TS MWL
20
Rp 3/4
¥
1,040
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
55473329
TS MWL
20×13
Rp 1/2
¥
1,040
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
15466205
TS MWL
25
Rp 1
¥
1,890
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材