東栄管機
TS継手水栓ソケット(インサート付き)
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
ねじの種類
Rp
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473374
TS MWS
13
Rp 1/2
¥
582
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
55473383
TS MWS
16
Rp 1/2
¥
627
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
55473399
TS MWS
20
Rp 3/4
¥
976
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
55473408
TS MWS
20×13
Rp 1/2
¥
976
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
15466214
TS MWS
25
Rp 1
¥
1,750
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材