東栄管機
TS継手バルブソケット(インサート付)
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
形状
ソケット
タイプ
TS
規格
JIS規格
JIS規格
JIS K 6743
接続ねじ種類
R
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55473679
TS MVS
13
R 1/2
24
¥
960
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
55473688
TS MVS
16
R 1/2
29
¥
1,090
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
55473697
TS MVS
20
R 3/4
33
¥
1,430
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
55473706
TS MVS
25
R1
40
¥
2,090
¥
809
¥
890
(税込)
4日以内出荷
55473715
TS MVS
30
R1-1/4
46
¥
3,050
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
55473724
TS MVS
40
R1-1/2
57
¥
4,490
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
55473733
TS MVS
50
R2
70
¥
5,820
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
55473749
TS MVS
20×13
R 1/2
33
¥
1,430
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材