東栄管機
HI継手バルブソケット(インサート付)
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
内容量
1個
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
全8種類を絞り込む
呼び径
選択してください
13
16
20
20×13
25
30
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55472559
HI MVS
13
R
¥
1,530
¥
289
¥
318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
55472568
HI MVS
16
R
¥
1,650
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
55472577
HI MVS
20
R
¥
2,170
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
55472586
HI MVS
25
R
¥
2,830
¥
739
¥
813
(税込)
4日以内出荷
55472595
HI MVS
30
R
¥
4,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
55472604
HI MVS
40
R
¥
5,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
55472613
HI MVS
50
R
¥
7,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
55472629
HI MVS
20×13
R
¥
2,170
¥
449
¥
494
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材