東栄管機
DV継手異径大曲チーズ
(1件のレビュー)
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
規格
JIS K 6739
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全17種類を絞り込む
呼び径
選択してください
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×65
125×75
125×100
150×65
150×75
150×100
150×125
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55470854
DV LT
50×40
¥
462
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55470863
DV LT
65×40
¥
683
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
55470879
DV LT
65×50
¥
683
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
55470888
DV LT
75×40
¥
974
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
55470897
DV LT
75×50
¥
974
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
55470906
DV LT
75×65
¥
974
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
55470915
DV LT
100×40
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55470924
DV LT
100×50
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55470933
DV LT
100×65
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55470949
DV LT
100×75
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55470958
DV LT
125×65
¥
3,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55470967
DV LT
125×75
¥
3,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55470976
DV LT
125×100
¥
3,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55470985
DV LT
150×65
¥
6,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55470994
DV LT
150×75
¥
6,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55471003
DV LT
150×100
¥
6,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55471019
DV LT
150×125
¥
6,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材