曜日別特売

VU継手90°エルボ

VU継手90°エルボ - 東栄管機VU継手90°エルボ - 東栄管機VU継手90°エルボ - 東栄管機VU継手90°エルボ - 東栄管機

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473986VU DL40無圧
147
50
55(税込)
当日出荷
55473995VU DL50無圧
235
78
86(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
55474004VU DL65無圧
396
149
164(税込)
4日以内出荷
55474013VU DL75無圧
571
209
230(税込)
当日出荷
55474029VU DL100無圧
1,160
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
55474038VU DL125無圧
2,430
829
912(税込)
4日以内出荷
55474047VU DL150無圧
4,200
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
55474056VU DL200無圧
5,670
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
55474065VU DL250無圧
11,900
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
55474074VU DL300無圧
22,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
55474083VU DL350無圧
59,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
55474099VU DL400無圧
96,800
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする