曜日別特売

VU継手チーズ

VU継手チーズ - 東栄管機VU継手チーズ - 東栄管機VU継手チーズ - 東栄管機VU継手チーズ - 東栄管機VU継手チーズ - 東栄管機
(2件のレビュー)

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全11種類を絞り込む
呼び径
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475237VU DT40無圧
235
78
86(税込)
当日出荷
55475246VU DT50無圧
376
129
142(税込)
当日出荷
55475255VU DT65無圧
622
219
241(税込)
4日以内出荷
55475264VU DT75無圧
834
289
318(税込)
当日出荷
55475273VU DT100無圧
1,740
639
703(税込)
4日以内出荷
55475289VU DT125無圧
3,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55475298VU DT150無圧
5,760
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
55475307VU DT200無圧
11,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
55475316VU DT250無圧
20,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55475325VU DT300無圧
45,900
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
55475334VU DT350無圧
78,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 排水の配管
飲食業

排水の配管に使用しましたが近所のホムセンにはちょうどなかったので助かりました。
他のチーズと比べても特に遜色なく使えました。

対象商品 : 55475246
2021-07-18
用途: DYIに
その他業種

ホームセンターで買うより何倍も安くとても助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする