曜日別特売

VU継手異径チーズ

VU継手異径チーズ - 東栄管機VU継手異径チーズ - 東栄管機VU継手異径チーズ - 東栄管機VU継手異径チーズ - 東栄管機

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全17種類を絞り込む
呼び径
17種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55474485VU DT-50×40無圧
26890
90
99(税込)
当日出荷
55474494VU DT-65×50無圧
488179
179
197(税込)
当日出荷
55474503VU DT-75×40無圧
683249
249
274(税込)
当日出荷
55474519VU DT-75×50無圧
683249
249
274(税込)
当日出荷
55474528VU DT-75×65無圧
683249
249
274(税込)
当日出荷
55474537VU DT-100×50無圧
1,320469
469
516(税込)
当日出荷
55474546VU DT-100×75無圧
1,320469
469
516(税込)
4日以内出荷
55474555VU DT-150×75無圧
5,4601,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55474564VU DT-150×100無圧
5,4601,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55474573VU DT-150×125無圧
5,4601,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55474589VU DT-200×100無圧
8,6503,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55474598VU DT-200×125無圧
10,1004,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
55474607VU DT-200×150無圧
10,9005,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
55474616VU DT-250×150無圧
21,7009,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
55474625VU DT-250×200無圧
25,20013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
55474634VU DT-300×200無圧
44,10027,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
11531716VU DT【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)250×200無圧
25,20013,980
3,998
アウトレット
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする