東栄管機
VU継手異径大曲チーズ
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
大曲チーズ
タイプ
VU
内容量
1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全11種類を絞り込む
呼び径
選択してください
50×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
125×100
150×125
200×100
200×150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55474379
VU LT
50×40
¥
462
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
55474388
VU LT
65×50
¥
683
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
55474397
VU LT
75×40
¥
974
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
55474406
VU LT
75×50
¥
974
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
55474415
VU LT
75×65
¥
1,860
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
55474424
VU LT
100×50
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55474433
VU LT
100×75
¥
1,860
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
55474449
VU LT
125×100
¥
6,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
55474458
VU LT
150×125
¥
6,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
55474467
VU LT
200×100
¥
18,900
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
55474476
VU LT
200×150
¥
19,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材