VU継手ソケット

VU継手ソケット - 東栄管機VU継手ソケット - 東栄管機VU継手ソケット - 東栄管機VU継手ソケット - 東栄管機
(1件のレビュー)

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU内容量1個
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
全12種類を絞り込む
呼び径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55475115VU DS40
136
36
40(税込)
当日出荷
55475124VU DS50
226
46
51(税込)
当日出荷
55475133VU DS65
358
76
84(税込)
4日以内出荷
55475149VU DS75
677
119
131(税込)
当日出荷
55475158VU DS100
1,360
249
274(税込)
当日出荷
55475167VU DS125
2,330
479
527(税込)
4日以内出荷
55475176VU DS150
49,800
809
890(税込)
4日以内出荷
55475185VU DS200
3,280
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
55475194VU DS250
6,560
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
55475203VU DS300
10,900
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
55475219VU DS350
34,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
55475228VU DS400
49,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 異常無し
松田事務所

こちらの商品も熱変形も無く、4個とも劣化も無く使えます。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする